Startseite

SIEMENS - SIE6XV18736GT20 FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, conn.SC 2x2, utensile dinserim., 200 m - 6XV18736GT20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18736GT20 FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, conn.SC 2x2, utensile dinserim., 200 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 200 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851046

Artikelnummer

SIE6XV18736GT20

Herstellernummer

6XV18736GT20

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

200 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

FO Ground Cable 50/125, confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 200m. SIMATIC NETCaviFO Ground Cable