SIEMENS - SIE6XV18736AT30 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 300m - 6XV18736AT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 300 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850902
Artikelnummer
SIE6XV18736AT30
Herstellernummer
6XV18736AT30
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
300 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
cavo FO standard GP (50/125), confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 300m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP


