Startseite

SIEMENS - SIE6XV18736AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 150m - 6XV18736AT15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18736AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 150m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 150 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850889

Artikelnummer

SIE6XV18736AT15

Herstellernummer

6XV18736AT15

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

150 m

Mantel-Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP20

cavo FO standard GP (50/125), confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 150m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP