Startseite

SIEMENS - SIE6XV18736AN80 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettore SC, UL, 80m - 6XV18736AN80

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18736AN80 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettore SC, UL, 80m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 80 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850865

Artikelnummer

SIE6XV18736AN80

Herstellernummer

6XV18736AN80

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

80 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

grün

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

cavo FO standard GP (50/125), confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 80m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP