Startseite

SIEMENS - SIE6XV18735AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x LC, 150 m - 6XV18735AT15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18735AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x LC, 150 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 150 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856775

Artikelnummer

SIE6XV18735AT15

Herstellernummer

6XV18735AT15

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

150 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

grün

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

FO Standard Cable GP 50/125, confezionato con 2x connettori LC Duplex, lunghezza 150m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP