SIEMENS - SIE6XV18735AT10 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x LC, 100 m - 6XV18735AT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169856768
Artikelnummer
SIE6XV18735AT10
Herstellernummer
6XV18735AT10
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
FO Standard Cable GP 50/125, confezionato con 2x connettori LC Duplex, lunghezza 100m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP


