SIEMENS - SIE6XV18733GT20 FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, 2x 2 ST, protezione antiroditori, 200m - 6XV18733GT20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Mantel-Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850735
Artikelnummer
SIE6XV18733GT20
Herstellernummer
6XV18733GT20
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
FO Ground Cable 50/125, confezionato 2x2 connettori BFOC, utensile di inserimento, lunghezza 200m. SIMATIC NETCaviFO Ground Cable


