SIEMENS - SIE6XV18733AT30 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x2 ST, 300 m - 6XV18733AT30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM2
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Packung
1 ST
EAN
4019169850599
Artikelnummer
SIE6XV18733AT30
Herstellernummer
6XV18733AT30
Hersteller
SIE
Kategorie:
OM2
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
FO Standard Cable 50/125, confezionato con 2x2 connettori BFOC, utensile di inserimento, lunghezza 300m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP


