Startseite

SIEMENS - SIE6XV18733AN80 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, ST 2x2, 80 m - 6XV18733AN80

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18733AN80 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, ST 2x2, 80 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 80 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169850551

Artikelnummer

SIE6XV18733AN80

Herstellernummer

6XV18733AN80

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

80 m

Mantel-Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP20

FO Standard Cable 50/125, confezionato con 2x2 connettori BFOC, utensile di inserimento, lunghezza 80m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP