SIEMENS - SIE6XV18733AH50 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, ST 2x2, 5 m - 6XV18733AH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169850483
Artikelnummer
SIE6XV18733AH50
Herstellernummer
6XV18733AH50
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
FO Standard Cable 50/125, confezionato con 2x2 connettori BFOC, lunghezza 5,0m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP


