Startseite

SIEMENS - SIE6XV18732R FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), sezion., MM, prot. antirodit., a metraggio - 6XV18732R

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18732R FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), sezion., MM, prot. antirodit., a metraggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 20 M

EAN

4019169854139

Artikelnummer

SIE6XV18732R

Herstellernummer

6XV18732R

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

MM FO robust Cable GP (2G50/125); cavo per impiego ed esterno; protezione antiroditori; sezionabile; senza connettore; fornibile a metraggio; min. quantità ordinabile 20 m; max. lunghezza 2000m. SIMATIC NETCaviMM FO Robust Cable GP (PROFINET tipo C)