SIEMENS - SIE6XV18715BN20 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2; 20 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto - 6XV18715BN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Vierer
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
1 ST
EAN
4019169854870
Artikelnummer
SIE6XV18715BN20
Herstellernummer
6XV18715BN20
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %