SIEMENS - SIE6XV18715BN15 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2;15 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto - 6XV18715BN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
4019169854863
Artikelnummer
SIE6XV18715BN15
Herstellernummer
6XV18715BN15
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %


