Startseite

SIEMENS - SIE6XV18712N Cavo IE TP Robust interrato; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PE; robusto - 6XV18712N

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18712N Cavo IE TP Robust interrato; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PE; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Vierer

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 20 M

EAN

4019169857420

Artikelnummer

SIE6XV18712N

Herstellernummer

6XV18712N

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

141 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

65 %

IE Robust Ground Cable 2x2; Cat5e; PROFINET tipo C; cavo per posa sotterranea; a 4 conduttori schermato, Cat5e; con protezione antiroditori; fornibile a metraggio; unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviIE TP Robust Ground Cable 2 x 2 (tipo C)Cavo di bus per posa fissa in terra, con guaina esterna in PE addizionale e protezione antiroditori in metalloRisparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.