SIEMENS - SIE6XV18712F Cavo IE FC TP FRNC GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; senza alogeni; FRNC; robusto - 6XV18712F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Vierer
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
20 M
EAN
4019169852494
Artikelnummer
SIE6XV18712F
Herstellernummer
6XV18712F
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
97.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
69 %


