Startseite

SIEMENS - SIE6XV18708AH50 Cavo IE; 2 x M12;2x2;5 m;2 x D-cod.;IP65,IP67;Cat5e;PVC; mediamente robusto - 6XV18708AH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18708AH50 Cavo IE; 2 x M12;2x2;5 m;2 x D-cod.;IP65,IP67;Cat5e;PVC; mediamente robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Vierer

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851367

Artikelnummer

SIE6XV18708AH50

Herstellernummer

6XV18708AH50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

NVP-Wert:

66 %

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180 preconf. IE FC Trailing Cable GP, con 2 connettori M12 (D-coded), lunghezza 5,0m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable M12-180/M12-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/67, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.