SIEMENS - SIE6XV18703RN10 Cavo IE TP XP;2 x RJ45;4x2;10 m;Cat6A; senza alogeni;UL;FRNC; mediamente robusto - 6XV18703RN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiterdurchmesser - 0.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169404990
Artikelnummer
SIE6XV18703RN10
Herstellernummer
6XV18703RN10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
80 %