Startseite

SIEMENS - SIE6XV18703QN25 Cavo IE TP; 2 x RJ45; 4x2;25 m; Cat6A; senza alogeni;UL;FRNC; mediamente robusto - 6XV18703QN25

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18703QN25 Cavo IE TP; 2 x RJ45; 4x2;25 m; Cat6A; senza alogeni;UL;FRNC; mediamente robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiterdurchmesser - 0.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855273

Artikelnummer

SIE6XV18703QN25

Herstellernummer

6XV18703QN25

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

NVP-Wert:

80 %

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, cavo TP 4x2, confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 25m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori perla distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verdesu entrambi i lati).