Startseite

SIEMENS - SIE6XV18612D PCF Trailing Cable GP 200/230, sezionabile, guaina esterna PVC, UL, a metraggio - 6XV18612D

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18612D PCF Trailing Cable GP 200/230, sezionabile, guaina esterna PVC, UL, a metraggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 20 M

EAN

4019169403757

Artikelnummer

SIE6XV18612D

Herstellernummer

6XV18612D

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

grün

PCF Trailing Cable, GP (200/230), omologazione UL, cavo da trascinamento, sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, max. lunghezza 2000m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPCF Trailing Cable GP