SIEMENS - SIE6XV18612C PCF Trailing Cable 200/230, sezionabile, guaina esterna in PUR, a metraggio - 6XV18612C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Packung
20 M
EAN
4019169403740
Artikelnummer
SIE6XV18612C
Herstellernummer
6XV18612C
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
PCF Trailing Cable, (200/230) cavo da trascinamento, sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, max. lunghezza 2000m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPCF Trailing Cable


