Startseite

SIEMENS - SIE6XV18602R PB Hybrid Standard Cable GP, 2 x Cu 0,64 mm², 2 x Cu 1,5 mm², a metraggio - 6XV18602R

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18602R PB Hybrid Standard Cable GP, 2 x Cu 0,64 mm², 2 x Cu 1,5 mm², a metraggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Daten- und Kommunikationskabel - ja

  • LWL-Kabel - nein

  • Energiekabel - ja

  • Koaxialkabel - nein

  • Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 125 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4019169851916

Artikelnummer

SIE6XV18602R

Herstellernummer

6XV18602R

Hersteller

SIE

Daten- und Kommunikationskabel:

ja

LWL-Kabel:

nein

Energiekabel:

ja

Koaxialkabel:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

125 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

125 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

125 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

PROFIBUS Hybrid Standard Cable GP, cavo con 2xCU (1,5 mm2) e 2xCU (0,64mm) schermato, ET 200 fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Hybrid Standard Cable GP