SIEMENS - SIE6XV18502JH20 Cavo IE TP; sub DE-9/RJ45; 2x2;2 m; Cat5; UL; PVC; mediamente robusto - 6XV18502JH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
4019169401739
Artikelnummer
SIE6XV18502JH20
Herstellernummer
6XV18502JH20
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C