Startseite

SIEMENS - SIE6XV18502HH10 Cavo IE TP XP;2 x RJ45; 2x2; 1 m; Cat5; UL; PVC; mediamente robusto - 6XV18502HH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18502HH10 Cavo IE TP XP;2 x RJ45; 2x2; 1 m; Cat5; UL; PVC; mediamente robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401678

Artikelnummer

SIE6XV18502HH10

Herstellernummer

6XV18502HH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

NVP-Wert:

-99999 %

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45 , cavo di trasmissione e ricezione incrociato, lunghezza 1 m. SIMATIC NETCaviIE TP XP Cord RJ45/RJ45, incrociatoSemplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).