SIEMENS - SIE6XV18502GE50 Cavo IE TP; 2 x RJ45; 2x2;0,5 m; Cat5; UL;PVC; mediamente robusto - 6XV18502GE50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4019169401616
Artikelnummer
SIE6XV18502GE50
Herstellernummer
6XV18502GE50
Hersteller
SIE
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, TP Cord confezionato con 2 connettori RJ45 , lunghezza 0,5m. SIMATIC NETCaviSemplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).