Startseite

SIEMENS - SIE6XV18500AH10 Cavo ITP Std. GP Industrial Ethernet;2xsenza;2x2;mont.in loco;PVC;mediam.robusto - 6XV18500AH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18500AH10 Cavo ITP Std. GP Industrial Ethernet;2xsenza;2x2;mont.in loco;PVC;mediam.robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5

  • Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 20 M

EAN

4019169400510

Artikelnummer

SIE6XV18500AH10

Herstellernummer

6XV18500AH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5

Leiternennquerschnitt:

0.64 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

ITP Standard Cable per Industrial Ethernet J-02YSCY 2x2X0,64/1,5 PIMF F, cavo di installazione 2x2 conduttori per il montaggio locale di connettori, non confezionato, fornibile a metraggio min. quantità ordinabile: 20m unità di fornitura: max. 1000M. SIMATIC NETCaviITP Standard Cable GP per Industrial EthernetPer la realizzazione di reti Industrial Twisted Pair (ITP). Particolarmente adatto alla posa in ambiente industriale inquinato da disturbi elettromagnetici, ad es. per il collegamento tra quadri elettrici, grazie alla doppia schermatura molto densa. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Facilità di posa. Collegamento economico con lapparecchiatura di destinazione. Trasmissionedati immune ai disturbi grazie alla doppia schermatura con schermo a lamina e a treccia. Supera la Categoria 5 degli standard di cablaggio internazionali ISO/IEC 11801 ed EN 50173.