Startseite

SIEMENS - SIE6XV18435EH100CA0 Fiber Optic Multimode Cord SC/LC, 50/125, 1x connettore SC Duplex 1x LC, 1 m - 6XV18435EH100CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18435EH100CA0 Fiber Optic Multimode Cord SC/LC, 50/125, 1x connettore SC Duplex 1x LC, 1 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854757

Artikelnummer

SIE6XV18435EH100CA0

Herstellernummer

6XV18435EH100CA0

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

MM FO Cord SC/LC; 50/125; confezionato con 1x connettore SC Duplex e 1x connettore LC Duplex; lunghezza 1,0m. SIMATIC NETCaviMM FO CORD SC/LC, 50/125