SIEMENS - SIE6XV18435EH100AB0 Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x conn. LC Duplex e 2x conn. ST, 1 m - 6XV18435EH100AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169856584
Artikelnummer
SIE6XV18435EH100AB0
Herstellernummer
6XV18435EH100AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Schutzart (IP):
IP20
MM FO Cord BFOC/LC; 50/125; confezionato con 1x connettore LC Duplex e 2x connettori BFOC; lunghezza 1,0m. cavi SIMATIC NET MM FO Cord LC/LC ST(BFOC)/LC, 50/125


