SIEMENS - SIE6XV18412B Cavo IE FC TP Robust Flex. GP;2 x senza;2x2; Cat5e;TPE; robusto - 6XV18412B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4019169855099
Artikelnummer
SIE6XV18412B
Herstellernummer
6XV18412B
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
69 %


