Startseite

SIEMENS - SIE6XV18402R Cavo IE TP Robot GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; torsione; PUR; robusto - 6XV18402R

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18402R Cavo IE TP Robot GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; torsione; PUR; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Vierer

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 20 M

EAN

4019169857949

Artikelnummer

SIE6XV18402R

Herstellernummer

6XV18402R

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.74 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

60...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

NVP-Wert:

69 %

IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET tipo R), cavo dinstallazione TP, a 4 conduttori, schermato Cat5e, per limpiego in applicazioni ad alta flessibilità (torsione, catene portacavi), fornibile a metraggio; max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET tipo R), cavo di installazione TP, a 4 fili, per limpiego in applicazioni altamente flessibili (torsione, catene portacavi), fornibile a metraggio; max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m.