SIEMENS - SIE6XV18307AH10 PB ECOFAST Hybrid Cable, 2 x Cu 0,64 mm, 4 x Cu 1,5 mm², fornibile a metraggio - 6XV18307AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Daten- und Kommunikationskabel - ja
LWL-Kabel - nein
Energiekabel - ja
Koaxialkabel - nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 82.5 mm
Packung
20 M
EAN
4019169400459
Artikelnummer
SIE6XV18307AH10
Herstellernummer
6XV18307AH10
Hersteller
SIE
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
ja
Koaxialkabel:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
82.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
82.5 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne


