Startseite

SIEMENS - SIE6XV18305GH10 Cavo Foundation Fieldbus;2 x senza; PVC; robusto; EX - 6XV18305GH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18305GH10 Cavo Foundation Fieldbus;2 x senza; PVC; robusto; EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - blau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 20 M

EAN

4019169854368

Artikelnummer

SIE6XV18305GH10

Herstellernummer

6XV18305GH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.17 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

68 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

68 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

68 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Foundation Fieldbus Cable; cavo di bus per IEC 61158-2; colore rivestimento blu per applic. Ex; a 2 conduttori schermato; filo di drenaggio; fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviFoundation Fieldbus CableImpiego sistemi di bus di campo secondo IEC 61158-2 (ad es. Foundation Fieldbus). Colore della guaina blu per applicazioni Ex.Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura. Riduzione di tipi e parti grazie ad un sistema di collegamento uniforme per FOUNDATION Fieldbus. Cavo con conduttore di drenaggio per la facile realizzazione dei contatti con lo schermo sullapparecchiatura terminale. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.