Startseite

SIEMENS - SIE6XV18303DH50 Cavo PB;2 x M12;5 m; 2 x B-coded; IP65, IP67; PUR; robusto - 6XV18303DH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18303DH50 Cavo PB;2 x M12;5 m; 2 x B-coded; IP65, IP67; PUR; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169402118

Artikelnummer

SIE6XV18303DH50

Herstellernummer

6XV18303DH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.67 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

NVP-Wert:

-99999 %

cavo con connettore PROFIBUS M12 (ET 200), preconf. PB FC Trailing Cable con 2 connettori M12, B-coded, a 5 poli; 5m. SIMATIC NETCaviCavo con connettore PROFIBUS M12Cavo con connettore flessibile confezionato per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS (ad es. SIMATIC ET 200) con grado di protezione IP65. Per velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi preconfezionati. Semplice collegamento sul posto di cavi con connettore M12 specifici per lapplicazione mediante connettori M12 confezionabili sul campo, per sistema di montaggio rapido.