Startseite

SIEMENS - SIE6XV18300EU10 Cavo PB FC Std. GP; a metraggio; struttura speciale;UL;PVC;robusto - 6XV18300EU10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18300EU10 Cavo PB FC Std. GP; a metraggio; struttura speciale;UL;PVC;robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - violett

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851428

Artikelnummer

SIE6XV18300EU10

Herstellernummer

6XV18300EU10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.65 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

75 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

PROFIBUS FC Standard Cable, cavo di bus a 2 conduttori, schermato, struttura speciale per montaggio rapido, unità di fornitura: 1000 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC Standard Cable GPCavo di bus standard con struttura speciale per montaggio rapido. Grazie alla doppia schermatura è particolarmente adatto alla posa in ambiente industriale inquinato da disturbi elettromagnetici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite loschermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.