Startseite

SIEMENS - SIE6XV18211CT15 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 150 m - 6XV18211CT15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18211CT15 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 150 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - PCF

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 150 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401487

Artikelnummer

SIE6XV18211CT15

Herstellernummer

6XV18211CT15

Hersteller

SIE

Faserart:

PCF

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

150 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, con 4 connettore PCF Simplex, lunghezza 150 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard