SIEMENS - SIE6XV18211CT10 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 100 m - 6XV18211CT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401470
Artikelnummer
SIE6XV18211CT10
Herstellernummer
6XV18211CT10
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
PROFIBUS PCF Fiber Optic, con 4 connettore PCF Simplex, lunghezza 100 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard


