Startseite

SIEMENS - SIE6XV18211CN50 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina esterna in PVC, 4x ST Simplex PCF, IP20, 50 m - 6XV18211CN50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18211CN50 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina esterna in PVC, 4x ST Simplex PCF, IP20, 50 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 50 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401456

Artikelnummer

SIE6XV18211CN50

Herstellernummer

6XV18211CN50

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

50 m

Mantel-Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, con 4 connettore PCF Simplex, lunghezza 50 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard