Startseite

SIEMENS - SIE6XV18210BN80 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, PVC, 4x ST, 80 m - 6XV18210BN80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 80 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401371

Artikelnummer

SIE6XV18210BN80

Herstellernummer

6XV18210BN80

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

80 m

Mantel-Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP20

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard con 4 connettori BFOC, lunghezza 80m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard