Startseite

SIEMENS - SIE6XV18210BN65 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 65 m - 6XV18210BN65

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18210BN65 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 65 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 65 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401364

Artikelnummer

SIE6XV18210BN65

Herstellernummer

6XV18210BN65

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

65 m

Mantel-Farbe:

violett

Schutzart (IP):

IP20

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard con 4 connettori BFOC, lunghezza 65m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard