SIEMENS - SIE6XV18210BH10 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 1 m - 6XV18210BH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - violett
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169401272
Artikelnummer
SIE6XV18210BH10
Herstellernummer
6XV18210BH10
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard con 4 connettori BFOC, lunghezza 1 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard


