Startseite

SIEMENS - SIE6XV18207BN15 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, 4x ST, senza alogeni, 15 m - 6XV18207BN15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18207BN15 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, 4x ST, senza alogeni, 15 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 15 m

  • Mantel-Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401180

Artikelnummer

SIE6XV18207BN15

Herstellernummer

6XV18207BN15

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

15 m

Mantel-Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP20

Indoor Fiber Optic (62,5/125), privo di alogeni, resistente a calpestio e cavo da interno FO in vetro difficilmente infiammabile con 4 connettori BFOC, lunghezza 15 m. SIMATIC NETCavicavo Indoor Fiber Optic per interno