Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BT10 FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, flessibile, multimode, 4x ST, 100 m - 6XV18205BT10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18205BT10 FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, flessibile, multimode, 4x ST, 100 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 100 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169400954

Artikelnummer

SIE6XV18205BT10

Herstellernummer

6XV18205BT10

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

100 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Mantel-Farbe:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Fiber Optic Cable (62,5/125), cavo standard, sezionabile, preconfezionato con 4 connettori BFOC, lunghezza 100 m. SIMATIC NETCaviCavo standard Fiber Optic