Startseite

SIEMENS - SIE6XV18016DN15 Power Connecting Cable M12-180/M12-180, L-coded, a 4 poli, 15 m, per ET200 - 6XV18016DN15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18016DN15 Power Connecting Cable M12-180/M12-180, L-coded, a 4 poli, 15 m, per ET200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiterdurchmesser - 1.599999999 mm

  • Halogenfrei nach IEC 60754-2 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169857192

Artikelnummer

SIE6XV18016DN15

Herstellernummer

6XV18016DN15

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

1.599999999 mm

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Gewicht:

97 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...90 °C

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Power Connecting Cable M12-180/M12-180 per lalimentazione dei componenti terminali/di rete, cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli, 15 m. SIMATIC NETCaviPower Connecting Cable M12-180/M12-180