SIEMENS - SIE6SL35250PE255AA1 SINAMICS G120D, 3 AC 380-500 V, 5,50 kW, IP65 / UL type 3, FSC, A - 6SL35250PE255AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4019169458627
Artikelnummer
SIE6SL35250PE255AA1
Herstellernummer
6SL35250PE255AA1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP65
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
220 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
445 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter


