Startseite

SIEMENS - SIE6SL32202YE440UF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 380-480 V, 90,00 kW - 6SL32202YE440UF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32202YE440UF0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 380-480 V, 90,00 kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 183 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948685198

Artikelnummer

SIE6SL32202YE440UF0

Herstellernummer

6SL32202YE440UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

183 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

360 mm

Höhe:

709 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

305 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120X potenza nominale: 90 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s non filtrato 3AC 380-480 V+10/-20% 47-63 Hz temperatura ambiente -20 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSF grado di protezione IP20 / UL open Type Convertitore di frequenza SINAMICS G120Xper controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe/ventilatori, nel settore idrico/acque reflue (W/WW) e nellingegneria edile/HVAC SINAMICS G120X convince per la semplicità di scelta e ordinazione, la facilità di manipolazione, la disponibilità immediata out of the box e lintegrazione ottimizzata nelle applicazioni. Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2. SINAMICS G120X è stabile in ogni condizione di rete, soddisfa opzionalmente le categorie EMC C2 eC1 e risulta particolarmente robusto grazie alla capacità di operare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C. Funzioni settoriali specifiche, come quelle di bypass o di riempimento di condotte, rendono questo convertitore particolarmente efficiente. Tutti gli apparecchi della serie costruttiva sono omogenei e compatibili con tutte le tensioni e tutti i tipi di rete, oltre ad essere progettati secondo gli stessi principi di ottimizzazione dei costi e risparmio delle risorse. La loro forma costruttiva compatta risparmia spazio nel quadro elettrico. SINAMICS G120X è disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW. Inoltre, questa variante contiene morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120X si può mettere facilmente in servizio in vari modi, ad es. con un Basic Operator Panel (BOP-2) esterno, uno Smart Access Module (SAM) o lIntelligent Operator Panel (IOP-2). SINAMICS lazionamento che fa per me.