SIEMENS - SIE6SL32105FB108UA0 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSC - 6SL32105FB108UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Nennausgangsstrom I2N - 4.7 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948674314
Artikelnummer
SIE6SL32105FB108UA0
Herstellernummer
6SL32105FB108UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Nennausgangsstrom I2N:
4.7 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-15 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Tiefe:
195 mm
Höhe:
170 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter



