Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101KE175AF1 SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 3,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type - 6SL32101KE175AF1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101KE175AF1 SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 3,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 7.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4042948663820

Artikelnummer

SIE6SL32101KE175AF1

Herstellernummer

6SL32101KE175AF1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

7.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Tiefe:

200 mm

Höhe:

196 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120C potenza nominale: 3,0kW con sovraccarico di 150% per 3 sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz filtro integrato classe A interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integrato bus di campo integrato: PROFINET PN grado di protezione IP20/ULOpen tipo grandezza: FSA 196x 73x 225,4 (AxLaxP) 24V esterni Convertitore di frequenza SINAMICS G120C. Versatile. User-friendly. Compatto. Per le applicazioni più disparate, come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori. Con lafunzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO), STO tramite morsetti/PROFIsafe si può fare a meno di altri componenti esterni. La messa in servizio e il comando avvengono in modo rapido e semplice con il PC tramite USB oppure tramite un Basic Operator Panel o un Intelligent Operator Panel oppure senza fili tramite SINAMICS G120 Smart Access Module. La connessione in rete degli azionamenti avviene tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS) e per rendere più facile e intuitiva la messa in servizio di serie è presente uno slot per schede di memoria. Per aumentare lefficienza energetica, il convertitore è dotato di una regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico, e dispone inoltre di una riduzioneautomatica del flusso. Il SINAMICS G120C copre il campo di tensione trifase 3AC 380 V ... 480 V ed esiste in sette grandezze costruttive nelle potenze da 0,55 kW a 132 kW. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120C si adatta con diverse opzioni alle esigenze specifiche dellutente. Tra queste opzioni vi sono i pannelli operatore locali o mobili, i cavi di collegamento, i filtri di rete, le resistenze di frenatura, le reattanze di rete e altri accessori. I dispositivi a velocità variabile sono parte integrante del concetto di Totally Integrated Automation (TIA) e si interfacciano in modo ottimale ad es. con i controllori SIMATIC. Il convertitore universale SINAMICS G120C è il successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420. SINAMICS - lazionamento che fa per me.