Startseite

SIEMENS - SIE6SL32020AE161CA0 bobina di uscita 6,1 A, 0,0900 kW

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32020AE161CA0 bobina di uscita 6,1 A, 0,0900 kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948665374

Artikelnummer

SIE6SL32020AE161CA0

Herstellernummer

6SL32020AE161CA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

SINAMICS reattanza di uscita per modulo di potenza FSA1 3AC 380V-480V 6,1A Bobina elettrica SINAMICS, bobina di uscita per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C. Le bobine di uscita riducono i gradienti di tensione (du/dt) e laltezza dei picchi di corrente. Analogamente a una bobina di uscita supportano lunghezze di cavo maggiori. La reattanza di uscita deve essere installata il più vicino possibile al Power Module. SINAMICS - lazionamento che fa per me.