Startseite

SIEMENS - SIE6SL32012AD208VA0 Braking Module 2,75 kW - 6SL32012AD208VA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32012AD208VA0 Braking Module 2,75 kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremseinheit

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408102842

Artikelnummer

SIE6SL32012AD208VA0

Herstellernummer

6SL32012AD208VA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremseinheit

SINAMICS V20 modulo di frenatura 380 V-480 V 3 AC/200 V - 240 V gioco di carico da 5% a 100% dimensioni: 90x150x88 (LxAxP) Modulo di frenatura SINAMICS Modulo di frenatura per SINAMICS V20. Il modulo di frenatura accorcia il tempo di rampa di decelerazione e ha un ciclo di carico impostabile dal 5% al 100%. Il modulo di frenatura copre il campo di tensione trifase da 3AC 380 V a 480 V e quello monofase da 1AC 200 V a 240 V. Le grandezze costruttive FSD e FSE integrano già ununità di frenatura.