Startseite

SIEMENS - SIE6SL30544FC302BA0 SINAMICS S210 SD-Card V5.2 SP3 HF11 - 6SL30544FC302BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL30544FC302BA0 SINAMICS S210 SD-Card V5.2 SP3 HF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106442316

Artikelnummer

SIE6SL30544FC302BA0

Herstellernummer

6SL30544FC302BA0

Hersteller

SIE

SINAMICS S210 SD Card 512 Mbyte incl. concessione di licenza (Certificate of License, presente sulla scheda) V5.2 SP3 HF18 Componente di sistema supplementare SINAMICS SD Card da 512 MB per il servoazionamento SINAMICS S210. Lassegnazione dei parametri, il firmware e le licenze per un convertitore possono essere memorizzati su questa scheda di memoria. La SD Card viene fornita con la versione del firmware selezionata. SINAMICS Simply my drive.