SIEMENS - SIE6SE64003TC075ED0 bobina di uscita 90,0 A, 0,2770 kW - 6SE64003TC075ED0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule
Packung
1 ST
EAN
4019169449380
Artikelnummer
SIE6SE64003TC075ED0
Herstellernummer
6SE64003TC075ED0
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
MICROMASTER 4 reattanza di uscita 380-480V 3 AC 75A (HO/CT)/90A (LO/VT) stand-alone FS E-0,3 MH Bobina elettrica SINAMICS, bobina di uscita per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le bobine di uscita servono a ridurre le correnti capacitive di compensazione e il gradiente di tensione (du/dt) nei cavi motore gt; 50 m (schermati) o gt; 100 m (non schermati). La bobina di uscita copre il campo di tensione trifase (3 AC 200 V ... 600 V). Per le grandezze costruttive da FSA aFSC è disponibile come componente per montaggio sovrapposto. SINAMICS - lazionamento che fa per me.